イワブチ
イワブチの 装柱器材 架線・支持パーツ
イワブチの その他金具
変圧器支持金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01461258
品番
TRS-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。
3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。
材質
ss400
規格
JR標準仕様品
表面処理
溶融亜鉛メッキ
板厚(mm)
4