折りたたみ椅子収納台車

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01464697 品番E-26
参考基準価格(税別)¥80,600 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

サンケイ製折りたたみ椅子専用収納台車。
効率のよい収納が可能です。
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

質量(kg)18 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1660 材質(車輪)ゴム フレームΦ27.2×t1.9、Φ25.4×t1.6丸パイプ キャスター後輪自在式、ストッパー付 荷台寸法(mm)1122×589 荷台寸法(幅)(mm)589 材質(車輪・金具)後輪自在式、ストッパー付き 特性ストッパー付 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×950×1514 荷台寸法(奥行)(mm)1122 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)Φ 27.2× t1.9、Φ22.2×t1.6スチールパイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品はサンケイ製折りたたみ椅子専用台車です。他社製折りたたみ椅子を収納することは想定しておりません。
※必ず、「台車積載推奨脚数」の画像を確認の上、推奨以上の数および、推奨外の機種を載せないでください。
※安全の為、商品を支えながら運搬して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45838355
2023-03-30
用途:
貸出用の椅子の収納
サービス業

組み立てが簡単にできて、届いてすぐにイスを収納することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする