ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
ミニボール球 G40形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄クリア
注文コード
01465248
品番
LDG1CY-G-G259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
色
黄クリア
消費電力(W)
1.4
定格電圧(V)
100
口金
E26
全光束(Lm)
-
定格入力電流(A)
0.016
定格平均寿命(時間)
30000
用途
常夜灯、電飾、サイン用照明などに。
外径×全長(mm)
40×61
定格消費電力(W)
1.4
電球形状
ミニボール球
LED寿命(時間)
30000(設計寿命)
電球の種類
LED