O2センサーソケット

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01465808 品番 OSV-80
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。

用途日産、マツダ、ホンダのほとんどの車両のO2センサー用 全長(mm)80 質量(g)238 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法D(mm)31.8 二面幅(mm)22(6PT)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01465826
2024-11-19
用途:
O2センサー(ラムダセンサー)の着脱。
その他業種

センサーの周りの障害物を避けて、なおかつセンサーのコードにじゃまされずに作業ができて助かりました。

対象商品:
01465808
2023-09-19
用途:
機械のメンテナンス

固いところを外すので、狭かったり、力の入りにくいところで作業するので
大変ですが、これがあればしっかりと力をかけられます。O2センサー、ラムダセンサー
両方とも傷も付けずに取り外しできました。

1人が参考にしています
対象商品:
01465826
2022-12-31
用途:
マツダmpv ly系 NA O2センサー交換作業
サービス業

O2センサー交換作業に使用しました。ソケットが様々あるので車種品番などからモノタロウさんにおすすめを頂いたものをセンサーと一緒に購入しました。ソケットもナメる事なく、無事交換できました。親切で丁寧な対応頂き、様々な面でいつも助けて頂いています。スタッフの皆様、今年もお世話になり、また良いお年をお迎え下さい!

対象商品:
01465808
2022-12-04
用途:
O2センサー交換用
製造業

o2センサーが届き確認したら遮熱用のフランジが付いていてボックスタイプのソケットしか入らない事がわかり急いで購入しました。問題なく交換できました。

対象商品:
01465808
2021-06-02
用途:
エンジンチェックランブ点灯
サービス業

O2センサー不良の為 エキゾーストパイプと触媒パイプ中間に取付されている
O2センサー交換には O2センサーソケットが必要です。
O2センサーにはケーブルがある為 専用ソケットが脱着工具として便利です。

対象商品:
01465808
2021-06-02
用途:
O2センサはずし
農・林・水産業

背の低いタイプは力がうまく伝わらず開いてしまいましたので、こちらに買い直して一発で固着が緩みました。上部のナット径は27ミリで大型モンキーで力が入りやすいです。

対象商品:
01465817
2021-05-30
用途:
O2センサー交換

対象車両のセンサー交換にはロングタイプではレンチが回せず、この高さで適合でした。50Nm以上の力を掛けても、ナメること無くしっかり緩められました。

対象商品:
01465808
2021-04-02
用途:
車のメンテナンス
吉脇住設 様 (建設業・工事業)

切り込みがあるので配線に関係なく部品を外せて楽に交換出来ました。
お薦めです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする