※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
日動電工の 接地材料
日動電工の 接地棒
丸形アース棒用リード端子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01466018
品番
B10T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
リード線長さ(mm)
300
用途
関東仕様
質量(g)
58
タイプ
関東仕様
種類
Φ10用
寸法D(Φmm)
10
リード線太さ(mm
2
)
8
注意
※リード端子は単独ではご使用できません。