日動電工
日動電工の 接地材料
日動電工の 接地棒
メッキアース棒用リード端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01466063
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法L(mm)
75
リード線長さ(mm)
300
質量(g)
145
種類
Φ14用
寸法D(Φmm)
14
リード線太さ(mm
2
)
22
注意
※メッキアース棒用のリード端子は丸形アース棒にはご使用できません。