※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-17A-SUS用座金7mm ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下 01466842 H-17A-SUS用座金7mm ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下 01466842

ステンレス丸棒取手用座金

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01466842 品番H-17A-SUS用座金7mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様7 mm(7) 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01466842 H-17A-SUS用座金7mm 72307464 H-17AZG-SUS-7 ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下 ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下 1個 74 税込81 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01466858
2019-05-30
用途:
ハンドメイドルアー作製
自動車・二輪車・自転車関連業

ものがよく、思い通りの品物で満足です
また必要になれば頼みたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする