※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-21-SUS-4 ステンレスA 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下 01466982 H-21-SUS-4 ステンレスA 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下 01466982

ステンレスA 型トランク取手

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01466982 品番 H-21-SUS-4
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。

材質ステンレス鋼板(SUS-304) 用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連 仕様70mm 質量(g)54 仕上電解研磨 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
ステンレスゴミ取りフィルタ−用
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

オ−ルステンレスで、動きも良くお客様に大変好評でした。
稼働も最後でストップしますので手を挟むことが無く安全です。
次に製作依頼が来た場合発注する予定です。

対象商品:
01466973
2023-03-29
用途:
車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

工具箱が予想よりかなり重くなってしまったので、持ち上げ易くするために購入。造りはかなりしっかりしていて耐久性もありそうです。

対象商品:
01466973
2020-10-18
用途:
工作物の引出し
建設業・工事業

しっかりとして良かったです。
一つ浴を言うと和風調の物があれば便利

対象商品:
01466955
2020-06-23
用途:
発電機ボックス製作

海辺に住んでいるので、ステンじゃないと保ちません。M6の取付ボルトもステンレスにすると、どんどんコストが嵩みますが仕方無し。頑丈な作りで満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
01466955
2020-03-02
用途:
工具箱

想像以上にしっかりした作りに満足しております
握りやすくとてもいいものだと実感しております

対象商品:
01466982
2020-04-27
用途:
自作工具箱の取っ手

ステン製でこの価格であればコスパ良いいと思います。
造りも良いです。
ただし、固定ビスが付属していないのが残念です。

対象商品:
01466955
2019-03-01
用途:
工具箱の取手交換
製造業

工具箱の取手が荷重に耐えきれず破断した為、許容荷重の大きいこちらの商品に交換しました。

グリップの大きさもちょうど良く、ステンレスなので耐食性も期待できます。

1人が参考にしています
対象商品:
01466964
2018-07-09
用途:
サブバッテリー収納ボックスの持ち運び時
医療・福祉・介護関連業

DIYでサブバッテリーを2個収納するボックスを作成し、持ち運び用に購入しましたが、頑丈な作りで約50キロの重さにもびくともせず、安心して持ち運びができます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする