※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ノブ、つまみ
ジョー・プリンス竹下の つまみ
ステンレスローレットツマミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01467183
品番
H-49-SUS
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS-304)
取付長(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
用途
配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
付属品
M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個
質量(g)
35
種類
丸形
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応