ステンレス回転取手

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01467673 品番H-129-SUS-1
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS-304) 用途建築、家具汎用 付属品M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g)38 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01467673
2022-06-30
用途:
キャンピングカー 床下収納

床下収納へのアクセスが容易になりました。
安価でありながら、強度は十分です。
ビス止めする際に、下穴をあけることをお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
01467673
2022-09-02
用途:
木製扉の取っ手

安価で充分な性能です。強度、固定方法ともに文句なし。

1人が参考にしています
対象商品:
01467673
2022-06-16
用途:
自分で取り付けました。
その他業種

サイズもぴったりでうまく取替できました。
種類が多く本当に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01467673
2020-09-28
用途:
床下収納

床下収納の取っ手が壊れたので交換しました。値段の割にしっかりしてます。満足。

対象商品:
01467673
2015-11-24
用途:
床下収納庫の取っ手として使用

問題なく使えて安かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする