旭ダイヤモンド工業
旭ダイヤモンド工業の 切断
旭ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ライトグリーン《Vカッタ》
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01468818
品番
4インチ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ
チップ厚さ(mm)
10.0
穴径(Φmm)
10.0
用途
コンクリート、モルタル
形状
90度V
適合材
コンクリート、モルタル