エコノエイリックス《乾式、エンジン用》

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)303 注文コード01468888 品番12インチ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は外径など9種類から選べます 他の種類を見る

均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ

チップ厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)30.5 用途コンクリート、モルタル、U字溝 適合材コンクリート、モルタル、U字溝 外径(mm)303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01468888
2022-09-21
用途:
擁壁解体
株式会社ワタナベ企画 様 (建設業・工事業)

すごく切れ味良く、他のへカッターの刃より切れ味が良くスピードが上がり、作業効率化が叶った。スピード速い割にダイヤの部分も減りが通常だったので、お得感を感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする