※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メリットライト《湿式、一般工事用》

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)255 注文コード01468994 品番10インチ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ

適合機種ドラム式の道路カッター用 用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。 穴径(Φmm)22.0 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)255

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01469003
2022-07-30
用途:
舗装切断工
亀田工業 様 (建設業・工事業)

他のメーカーの商品寄りも切れ味良くて長持ちする気がします

対象商品:
01469028
2021-06-06
用途:
舗装、コンクリート切断
有限会社中村工務店 様 (建設業・工事業)

もう数年使用してますが、値段の割にはとても良いと思います。
これからも愛用したいと思います。

対象商品:
01469012
2016-05-28
用途:
継続購入です
建設業・工事業

継続購入です。
従来より配送も早くなりました。
別売のリングワッシャーが付随していると良いと想います。

対象商品:
01469037
2021-02-22
用途:
レンガの切断加工
製造業

コストパフォーマンスがよくリピートしていたが直近での購入分のパフォーマンスについては当初の30%程度。メーカー検査の結果も製品の不良ではないとのこと。材料の品質も変わりないため腑に落ちない。

対象商品:
01468994
2015-06-29
用途:
道路の切断などに
建設業・工事業

同社の同等品と比較すると持ちはよいです。
今回は注文から約1ヶ月近く掛りました。
次回注文からは、早くして頂きたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする