- 消臭力 トイレ用スプレー エステー 01469186

消臭力 トイレ用スプレー

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード01469186 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

3D広角ジェット噴射で瞬時に効き目が広がります。
天然消臭成分(カテキン配合)が悪臭を消臭し、ほのかな香りが広がります。
便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。
1日2〜3回スプレーで約1〜1.5ヵ月使用できます。

香りレモングラス 用途トイレ用(トイレの使用前後、清掃後に) 成分植物抽出消臭剤、香料、抗菌剤、エタノール 質量(g)300 シリーズ消臭力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×220×59 危険等級U 応急処置万一、目に入った場合は、充分に水で洗い流してから、医師に相談する。 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.33L 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26582894
2024-04-26
用途:
お手洗いでの匂い対策
製造業

会社のお手洗いに換気扇が付いていないため、上司へ交渉して経費で購入しました。
今まで不快な匂いがキツかったのですが、本商品をこまめに使用して解消に向かっています。
完全に匂いが消えたワケではありませんが、体感8割以上は解消したと感じています。
スプレー自体の香りは控えめながら効果バツグンで満足度は高いです。
使い切ったらリピートしようと考えています。

対象商品:
07098262
2023-01-30
用途:
トイレで使用
株式会社キンキマテハン 様 (建設業・工事業)

無香料タイプを使っています
瞬時に臭いが消えています

対象商品:
26582894
2022-12-20
用途:
トイレの消臭
リキデン株式会社 様

この香りが気に入っているため、リピ買いです。満足しています。

対象商品:
09422594
2022-04-25
用途:
トイレで
卸売・小売業

とっても良い香りで、次の方が使用しても、気分良く出来たので、本当ひ買って良かったです

対象商品:
26582894
2021-09-08
用途:
トイレ使用後

トイレの必需品!多くの社員がトイレを快適に使用するためになくてはならないアイテムですが、消臭スプレーは香りが重要なのです!この「炭と白檀」は消臭能力はもちろん、嫌味がなく心落ち着く香りで次の人が入ってもとってもさわやか。ほかの香りではダメなんです。まだ使用したことのない方はぜひお試しあれ♪

対象商品:
07098262
2021-08-26
用途:
排便時

いつもこれにしています。
無香料が一番の魅力です。
匂い消しに他の匂いは必要ありません。

対象商品:
26582894
2021-03-22
用途:
会社のトイレ用

置き型タイプより、良く匂いのするスプレータイプを毎回購入しています。色々な匂いのモノを購入し、試して飽きずにつかっています。

対象商品:
07098262
2021-02-17
用途:
トイレ使用時
その他業種

一瞬でトイレ空間がスッキリ。余計な香りは不要なので無香料で。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする