※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーター電機工業
イーター電機工業の 電源(制御機器)
イーター電機工業の 変圧・変換
イーター電機工業の スイッチング電源
スイッチング電源BJシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01476572
品番
BJB-24SA-U1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
高い変換技術(C&Kコンバータ)採用
AC入力 シングル出力
入力電圧(V)
AC85〜132
出力容量
50W
最大出力電力(W)
52.8
定格出力電流(A)
2.2
定格入力電流(A)
1.2
力率
規定せず
定格出力電圧(V)
DC24
入力周波数(Hz)
50/60 範囲:47〜440(AC入力のみ)
突入電流(A)
30(コールドスタート時)
リップルノイズ(mVp-p)
180
経時ドリフト(mV)
135
起動時間(ms)
500
効率
AC100V:85%
入力電圧範囲(V)
AC85〜132/DC110〜175
漏洩電流
0.75mA(MAX)