BNC-24SA-U1 スイッチング電源BNCシリーズ イーター電機工業 01476868

スイッチング電源BNCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01476868 品番BNC-24SA-U1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

AC100V入力基板タイプのスタンダードモデル

リップルノイズ(mVp-p)
0〜60℃:150
-10〜 0℃:180
定格出力電圧(V)24 最大出力電力(W)84/P:100.8 定格出力電流(A)3.5 定格入力電圧(V)AC100〜115 漏洩電流0.50mA(MAX) 定格入力電流(A)1.6 力率規定せず 入力周波数(Hz)50/60 範囲:47〜440(AC入力のみ) 突入電流(A)30(コールドスタート時) 経時ドリフト(mV)135 起動時間(ms)200 効率DC130V:85% 入力電圧範囲(V)AC85〜132/DC110〜175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする