※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーター電機工業
イーター電機工業の 電源(制御機器)
イーター電機工業の 変圧・変換
イーター電機工業の スイッチング電源
スイッチング電源OJSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01477927
品番
OJS-24FWA-B-U1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,690
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ローコスト、ワールドワイド対応オンボードAC/DC
定格出力電圧(V)
V1:12、V2:5
最大出力電力(W)
V1:9.9、V2:9.9
定格出力電流(A)
V1:0.7、V2:0.3
定格入力電圧(V)
AC100〜115
漏洩電流
AC100V:0.20
定格入力電流(A)
0.3
力率
規定せず
入力周波数(Hz)
50/60 範囲:47〜440(AC入力のみ)
突入電流(A)
20(コールドスタート時)
リップルノイズ(mVp-p)
V1:220、V2:150
経時ドリフト(mV)
V1:75、V2:75
起動時間(ms)
200
効率
DC130V:74%
入力電圧範囲(V)
AC85〜132