※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドスイッチSSSUシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01481332 品番SSSU011700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

つまみバラエティが豊富な大型汎用タイプ。

定格最大/0.1A 30V DC 回路数1 仕様切換タイミング/Non shorting、はんだ付方法/Manual, Dip 長さ(mm)(操作部)6mm 取付方式Snap-in (t1.6) 全高(mm)8.5 操作バーチカル、ホリゾンタル RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01481418
2022-02-22
用途:
PICのオンボード書き込み時に使用。
医療・福祉・介護関連業

このスイッチ採用で通常動作時にI/Oピンを全部無駄なく使えます。

対象商品:
01481332
2020-03-20
用途:
リモートコントロールのメインスイッチ
金融・保険業

このタイプのスイッチは、なかなか見つからず苦労しましたが、このサイトでやっと見つけました。換装して正解でした。正常に動作中です。

対象商品:
01481454
2019-10-04
用途:
機器のメンテナンス
北摂オーディオサービス 様

アルプス社のホームページより必要な部品を調べ調査しました。
その部品が、MONOTAROで入荷できるので便利でした。
この部品は、カラオケマイクの補修用に使います。商品については何の問題もなく使えます。改善点はありません

対象商品:
01481384
2015-05-29
用途:
車輛搭載電気機器の基盤に実装のスイッチが破損したので交換しました。
株式会社バンテック新潟 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

破損したものと同じ部品ですので全く問題は有りません。(破損も不注意によるものです)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする