SDKNA20900 電源スイッチSDKNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 01485338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源スイッチSDKNシリーズ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01485338 品番SDKNA20900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

微少定格にも対応の一次側・二次側切換用、小型・薄型タイプ。

定格0.5A 125V AC、0.25A 250V AC、5mA 5V DC 仕様微少定格 タイププッシュ 取付方式Snap-in 作動3.5±1N 回路構成SPDT 移動量(mm)9/9.7(全移動量)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-16
用途:
冷蔵庫の補修
サービス業

冷蔵庫内の照明のスイッチが折れてしまい、スイッチを探したら、モノタロウだけに物の販売があり、助かりました。
数百円で修理終了、種類が2種類ある為、気を付けた方がいいです。
このサイトの画像が2種類共、同じなので注意、この商品は画像の通りで、もう1種類はスイッチ部分が押しボタン式です。

1人が参考にしています
対象商品:
01485338
2020-04-18
用途:
冷蔵庫の扉のスイッチ
建設業・工事業

壊れたのでこの部品で修理しました。同じ部品が簡単に探せましたので満足です。値段も安く済みましたが、商品よりも送料の方が高いのが残念!!

対象商品:
01485322
2018-07-26
用途:
機械のメンテナンス時

私は数年前まであるメーカーのエンジニアでしたが退職しメーカーより当部品などは入手が困難の中、代用できる部品を検索していて御社の当部品を見つけ購入しました。サイズ等心配しましたがぴったりおさまりました。ただ残念なのは端子盤の受けが付属で10cmくらいが付いていれば満足でした。いずれにせよ工夫して取り付け冷蔵庫が再稼働できました。お世話になりました。またおねがいします。

2017-10-16
用途:
冷蔵庫の庫内灯の交換
サービス業

庫内灯のスイッチが壊れてしまい、交換しました。
簡単な作業ですが、部品をメーカー経由で注文すると、かなり面倒くさくなってしまうので、大変たすかりました。
ただ部品を外して、型番を判別するのが、難しいので、詳しい方に聞いた方が、確実か思います。

2017-10-16
用途:
冷蔵庫の庫内灯の交換
サービス業

庫内灯のスイッチが壊れてしまい、交換しました。
簡単な作業ですが、部品をメーカー経由で注文すると、かなり面倒くさくなってしまうので、大変たすかりました。
ただ部品を外して、型番を判別するのが、難しいので、詳しい方に聞いた方が、確実か思います。

対象商品:
01485322
2017-04-01
用途:
冷蔵庫の修理
サービス業

冷蔵庫の開閉時に必要な部品なので
大変助かりました。

対象商品:
01485322
2016-01-06
用途:
両開き冷蔵庫の扉のスイッチ交換

扉のスイッチが折れたので、メーカーのサービスセンターに電話したら売ってくれない。
分解が必要だからとの事だが、分解なんかせず1分もあればで交換できるのに?
他のメーカーなら中のベルトとかも売ってくれます。
調べてみると日本の家電メーカーの中では評判の悪いメーカーらしく、改めてメーカーも選ぶべきと感じました。
そこに比べてこのサイトは小さな部品1個から販売してくれて助かりました。
捨てる神あれば拾う神ありと言いますが、おかげで安く直せました。
有難うございます。

対象商品:
01485338
2015-10-16
用途:
冷蔵庫の扉スイッチの修理
サービス業

冷蔵庫の修理に使用。単品でも価格が安く、ありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする