SKHUALE010 表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKHUシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 01486948

表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKHUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01486948 品番SKHUALE010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

防塵タイプなど、豊富なバラエティ。

作動1.57N 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.2×6.3×2.5 / 3.1 仕様実装形態/表面実装 タイプSurface mount 寿命300000cycless(5mA 5V DC) 操作シャープ 抵抗値(初期接触)100mΩ max 操作方式トッププッシュ 移動量(mm)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする