RKJXK122400Y 可変抵抗タイプ多機能操作デバイスRKJXK/RKJXVシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 01491254

可変抵抗タイプ多機能操作デバイスRKJXK/RKJXVシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01491254 品番RKJXK122400Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

スペースファクタに優れる標準タイプ、レバー復帰タイプを用意。(注文コード01491236はレバー復帰タイプではありません)

仕様センタプッシュ/あり 抵抗(kΩ)可変抵抗器部/10 定格電力(W)0.0125 材質(軸)金属 分解能(方向分解能)連続可変 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.7×25.4×12.9 軸数1軸 最大使用電圧(V)(可変抵抗器部)AC50、DC5 動作角度(可変抵抗器部)60±6° 抵抗変化特性可変抵抗器部/B(0B) 復帰方式レバー復帰機構あり 用途パーソナルオーディオ 寿命(可変抵抗器部)100000cycles
注意
※レバーを垂直位置より23°以上傾けますと、操作フィーリングに異常及び復帰不良が生じる可能性がありますので、23°以上は傾けないようお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01491245
2018-08-13
用途:
赤外線通信装置のコントローラとして
サービス業

Min〜Maxの制御域で0〜Maxまで連続で抵抗値が変化することを期待したが、Half位置付近で一瞬抵抗が”0”となる

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする