PM380DS-10-300-D-024 パワーモーラ MDR 整流子(ブラシ付)モータ PM380DS 伊東電機 01515693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM380DS-10-300-D-024 パワーモーラ MDR 整流子(ブラシ付)モータ PM380DS 伊東電機 01515693 PM380DS-10-300-D-024 パワーモーラ MDR 整流子(ブラシ付)モータ PM380DS 伊東電機 01515693

パワーモーラ MDR 整流子(ブラシ付)モータ PM380DS

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01515693 品番PM380DS-10-300-D-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は152種類から選べます 他の種類を見る
パイプ幅(mm)300 電源DC24V 肉厚(mm)1.2 表面処理ユニクロメッキ モーター整流子(ブラシ付)モータ パイプ径(Φmm)38 材質(パイプ)STKM12 呼び周速10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01515483
2016-12-17
用途:
人力発電機の製作

使い方が目的外なのであるものを使うという感じプラスチックギアの強度が上がれば助かる

対象商品:
01515483
2016-12-06
用途:
人力発電機

目的外利用なので改造して利用していますが 今までのものが壊れたので新しく購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする