3842547785 ストップゲート ボッシュ・レックスロス 01525319 3842547785 ストップゲート ボッシュ・レックスロス 01525319 3842547785 ストップゲート ボッシュ・レックスロス 01525319

ストップゲート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01525319 品番 3842547785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

セパレーター

タイプVE 2/D-60 積載荷重(kg)60 荷重(kg)24〜60 速度(m/min)24〜6 供給空気圧(bar[psi])4〜6
注意
※逆転操作は禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする