ボッシュ・レックスロス
ボッシュ・レックスロスの 搬送
ボッシュ・レックスロスの コンベヤ
ボッシュ・レックスロスの コンベヤアクセサリー
ポジショニング ブッシング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01525407
品番
3842524614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パレットのポジショニング用ブッシュ
材料
鋼、硬化仕様
寸法a(mm)
8
公差(mm)
(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04
寸法d(mm)
16
用途
フレームモジュールとキャリアプレートの固定用
注意
※組立て用ツールにプレスフィットマンドレル有り