曜日別特売
PM570BP-30-700-3-200-NR630A パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30 伊東電機 01546046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM570BP-30-700-3-200-NR630A パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30 伊東電機 01546046
PM570BP-30-700-3-200-NR630A パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30 伊東電機 01546046

パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30

(1件のレビュー)
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1本パイプ幅(mm)700電源三相200V注文コード01546046品番PM570BP-30-700-3-200-NR630A
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。
連続運転・間欠運転いずれも可能です。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。

パイプ幅(mm)700仕様ゴムライニング仕様(天然ゴム)軸径(Φmm)12質量(kg)2.9電源三相200V肉厚(mm)1.5表面処理ユニクロメッキモーター高出力モータパイプ径(Φmm)57材質(パイプ)STKM12呼び周速30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01546712
2023-03-30
用途: 木材加工機械にて使用
製造業

他社のサイトを何件かチェックをしましたが、こちらが一番安かったの
購入しました。さらにカテゴリ別の値引で10%OFFになったのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする