P-50-6 ワンタッチナイロンディスク パッド モノタロウ 01603534

 

P-50-6 ワンタッチナイロンディスク パッド モノタロウ 01603534 P-50-6 ワンタッチナイロンディスク パッド モノタロウ 01603534

ワンタッチナイロンディスク パッド

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01603534 品番P-50-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

抜群の研削力と寿命。
少ない振動・騒音。
安定した研削力。
良好な研磨面。
高い安定性。

用途
鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削後の目ならし研磨。
メッキ・ペイント前の下地仕上げ研磨。
ペンキ・サビ取りに。
その他、研削、研磨全般。
材質樹脂 直径(Φmm)50 適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
注意
※安全保護メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子の着用を必ずお願い致します。
※最高回転数を超えて使用しないで下さい。
※使用前には、1分間の空転テストを行ってください。
※逆回転では使用しないで下さい。
※回転方向に逆らって研磨しないで下さい。
※使用中は絶対に手や体を触れないで下さい。
※使用中は衝撃を与えないで下さい。
※過度な圧力はかけないで軽く押し当てて下さい。
※使用角度は15°〜30°で使用して下さい。
※水につけたり、水中での使用はしないで下さい。
※使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触れないようにお願いします。
※引火性危険物の近くでの使用はしないで下さい。
※高温多湿の所には、保管しないで下さい。
※落としたり、重い荷物を背品上に乗せたりしないで下さい。
※直射日光は避けて下さい。
※穴径を確認し、ぶれないようにしっかり取り付けて下さい。
※製品が安全カバーに接しないように取り付けて下さい。
※逆回転には取付けないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01603534
2023-02-03
用途:
金属表面の掃除と磨き
ブレインビジョン株式会社 様

普通に使えます。ただ、専用パッドにしか使えないようなので、注意です。

対象商品:
01603534
2021-12-26
用途:
自動車DIYメンテ

各種研磨作業に使用
3Mさんのロロックと同じ形状と思われます
やや軸ブレがあるようなので精密研磨には向きません

対象商品:
01603534
2020-01-29
用途:
圧縮機整備
建設業・工事業

奥底平面の修正に使用、ロッド部はインパクト用に変えて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする