マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 標準サイズ EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01633433 品番 M-K6URWH/RS
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

ホワイト コネクタ形状USB(A)オス サイズM 質量(g)約77※ケーブルを含む 種類【射出光線】可視波長域 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10 S/10 Home/ 10/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3 分解能1000カウント 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0 インターフェースUSB LED色レッド 保証期間6カ月間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電源供給方式USBバスパワー ホイール数1個 読取方式光学センサー方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする