※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】アルハイス プライムプレート6F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
5.0~7.0
5.0~7.0
7.1~9.0
9.1~11.0
11.1~14.0
14.1~15.0
15.1~17.0
17.1~19.0
19.1~21.0
21.1~24.0
24.1~29.0
29.1~34.0
34.1~39.0
39.1~40.0
長さ(mm)
300.1~350.0
20.0~50.0
50.1~100.0
100.1~150.0
150.1~200.0
200.1~250.0
250.1~300.0
300.1~350.0
350.1~400.0
400.1~450.0
450.1~500.0
幅(mm)
300.1~350.0
20.0~50.0
50.1~100.0
100.1~150.0
150.1~200.0
200.1~250.0
250.1~300.0
300.1~350.0
350.1~400.0
400.1~450.0
450.1~500.0
全715種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01633643
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
幅公差(mm)
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
長さ公差(mm)
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
板厚公差(mm)
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
材質
アルミ(A5052 アルハイス)
幅(mm)
300.1~350.0
長さ(mm)
300.1~350.0
厚さ(mm)
5.0~7.0
加工
6面フライス
タイプ
プレート
種類
Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)
直角度(mm)
0.02以下
表面粗さ(S)
6.3以下
長さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
平面度(mm)
0.02
調質
H112
最小加工単位(mm)
0.1
材料メーカー
神戸製鋼所
サービス分類
オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。