三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
2
注文コード
01638516
品番
HG-SR201B
参考基準価格(税別)
¥467,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・定格出力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
2
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
ブレーキ有無
あり
減速機有無
なし
軸の形状
ストレート軸
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流