HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒー用品
ラテシェイカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01659595
品番
LS-70-OW
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
冷たい牛乳で簡単フワフワミルクが作れます。
材質
AS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル、シリコーンゴム
色
オフホワイト
タイプ
牛乳使用量70mL(カプチーノ約2杯分)
口径(Φmm)
68
アズワン品番
64-5270-17
径(mm)×高さ(mm)
72×173