QSM-2 アジアン急須 丸形 HARIO 01659814 QSM-2 アジアン急須 丸形 HARIO 01659814

アジアン急須 丸形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01659814 品番QSM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

注ぎ口にはステンレス製茶漉しがついているので、お茶の葉がしっかり開きそのまま注げます。

容量(mL)300 付属品うず巻き形の茶こし 種別熱湯用 材質耐熱ガラス、ステンレス 口径(Φmm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×100×107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする