HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの 急須・ティーポット
アジアン急須 丸形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01659823
品番
QSM-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
注ぎ口にはステンレス製茶漉しがついているので、お茶の葉がしっかり開きそのまま注げます。
容量(mL)
180
付属品
うず巻き形の茶こし
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス、ステンレス
形状
丸形
口径(Φmm)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×95
アズワン品番
64-5270-51