ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
HARIO
HARIOの 厨房用品
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
ハリオール・エレガンス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01660128
品番
THE-2SVG
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
プレス式のティーポット。紅茶やハーブティなど、お茶の種類を選びません。ガラスが破損してもスペアパーツをご用意してます。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
容量(mL)
300
材質
耐熱ガラス、ステンレス、亜鉛合金
タイプ
2杯用
口径(Φmm)
73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×78×192
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ハリオール・オーレ
HARIO
税込
¥
7,469
¥
6,790
ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー
ボダム
税込
¥
4,389
〜
¥
3,990
〜
(3)
ブレイクタイム ティープレス
パール金属
税込
¥
1,309
¥
1,190
(1)
バスケットへ
ボダム コーヒープレス コロンビア
ボダム
税込
¥
10,989
〜
¥
9,990
〜
ブレイクタイム コーヒープレス
パール金属
税込
¥
1,309
¥
1,190
(7)
バスケットへ
ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー ケニヤ
ボダム
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
(1)
ティープレス・ウッド
HARIO
税込
¥
4,279
¥
3,890
リーフティーポット・ピュア
HARIO
税込
¥
1,199
〜
¥
1,090
〜
(2)
ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー Jビストロヌーボ
ボダム
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
(2)
ボダム シャンポール ティーポット
ボダム
税込
¥
13,090
¥
11,900
バスケットへ
カフェプレス・スリムS
HARIO
税込
¥
2,189
¥
1,990
ワンタッチ ティーポット
キントー
税込
¥
1,430
〜
¥
1,300
〜
(1)
アジアン急須 丸形
HARIO
税込
¥
2,189
¥
1,990
ジャンピングティーサーバー
HARIO
税込
¥
1,529
¥
1,390
(1)
ボダム ティープレス アッサム
ボダム
税込
¥
4,389
〜
¥
3,990
〜
ティーピッチャー
HARIO
税込
¥
3,179
〜
¥
2,890
〜
クリアティーポット L
曙産業
税込
¥
1,099
¥
999
(3)
カフェプレス・ウッド
HARIO
税込
¥
7,689
〜
¥
6,990
〜
ハリオ ハリオールブライトN
HARIO
税込
¥
2,739
¥
2,490
バスケットへ
アジアン急須 筒形
HARIO
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
コーヒー用品・コーヒーマシン
コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
ハリオール・エレガンス HARIO
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品