曜日別特売
GT-2T とっくりデカンタ HARIO 01660243

とっくりデカンタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01660243品番GT-2T
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

お酒や汁などを電子レンジで温め直しとしてお使い頂けます。

容量(mL)400種別電子レンジ用材質耐熱ガラス口径(Φmm)72品名・タイプデカンタアズワン品番64-5270-68径(mm)×高さ(mm)90×138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする