HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの 酒器
徳利・粋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01660286
品番
TI-300T
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スタイリッシュな耐熱ガラス製の徳利です。 電子レンジで温め直しOK
容量(mL)
300
種別
電子レンジ用
材質
耐熱ガラス
口径(Φmm)
60
アズワン品番
64-5270-74
径(mm)×高さ(mm)
70×164