HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの 酒器
八角地炉利
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01660295
品番
IDS-2ESV
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐熱ガラス製の酒器なので、テーブルでお酒を美しく演出します。氷入れが別になっているのでお酒を薄めることがありません。
容量(mL)
360
材質
耐熱ガラス、真鍮、ポリエチレン
タイプ
2合
口径(Φmm)
78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×130×165
アズワン品番
64-5270-72