HDC-1 デミカップ HARIO 01660602

デミカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01660602 品番HDC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

取っ手の付いた耐熱ガラス製のグラスです。

種別熱湯用 材質耐熱ガラス 容量(mL)90 口径(Φmm)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×65×45 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする