CMJW-500 メジャーカップワイド HARIO 01660855 CMJW-500 メジャーカップワイド HARIO 01660855

メジャーカップワイド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01660855 品番 CMJW-500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。

容量(mL)500 材質耐熱ガラス 仕様耐熱温度差:120℃ 種別電子レンジ用 口径(Φmm)105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×105×120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01660846
2016-04-27
用途:
料理
その他業種

耐熱プラ製では気に入ったものがなかったので
ガラスの薄さが気にはなったがこちらにした。
ガラスは思ったより厚みがあったので買ってよかった。
50mlより少ないメモリがないのが残念なところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする