VDC-02R V60透過ドリッパー(セラミック) HARIO 01661485

V60透過ドリッパー(セラミック)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01661485 品番VDC-02R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

お湯の速度で「味」が変えられる、V60透過ドリッパー。
ネルドリップの美味しさとペーパードリップの手軽さを両立。
珈琲粉の層が深くなる「円すい形」が、しっかり旨みを抽出します。
素早く注げばスッキリ味、ゆっくり注げばコク深い味。大きなひとつ穴なので、注湯の速度で味が変えられます。
珈琲粉の膨らみを妨げない、スパイラルリブ採用。

付属品V60計量スプーン 材質磁器(セラミック) レッド サイズ1〜4杯用 口径(Φmm)116 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×120×102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88844226
2024-11-20
用途:
ドリップコーヒー

これは美味しいドリップコーヒーが入れられてお気に入りです

対象商品:
88844226
2021-10-17
用途:
アイスコーヒーを作るときはこれで。

下に氷を入れたコップを置き、豆を細かく挽き、
このハンドドリッパーで、じっくり粉を蒸らし、
ゆっくり淹れると、濃くて美味しいアイスコーヒーが
できます。
毎回、満足して飲んでます。

対象商品:
88844226
2020-05-18
用途:
自家用
教育・研究機関

プラスチックのものを使用していましたが、割れてしまい代わりを探していました。体に安全な素材なのが決めてです。安心して使っています。

対象商品:
88844226
2016-07-14
用途:
コーヒーサーバー

特に問題はない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする