ML300 エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 01661826

ML300 エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 01661826 ML300 エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 01661826 ML300 エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 01661826

エアーコンプレッサー

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01661826 品番ML300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

重量感あるフォルム。
ハイパワーなので作業時間短縮。
普通のタイヤなら、約5分で充填。
明るいLED、作業灯や後続車への合図に便利。

用途保安用品 付属品納バッグ・バッテリー直結コード・ノズル3種 質量(kg)1.6 電流(A)動力電流最大10 コード長さ(m)(アクセサリー用ソケットコード)4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×193×86 入力DC12V/120W メーター感度0〜600kPa ヒューズ容量(A)15(アクセサリーソケットプラグ内)
注意
※必要以上に空気を入れないでください。場合によっては破裂・パンクの原因となり事故やケガに、つながるおそれがあります。
※エンジンをかけた状態で使用するため、閉鎖された車庫内・深夜での使用はやめてください。排気ガスによる中毒、周囲への迷惑となります。
※使用中・使用後は高温になり、ヤケドやケガの原因となりますので注意してください。
※使用後、電源プラグが熱くなっている場合があります。引き抜く時はヤケドに注意してください。(特にプラグ先端部)
※アクセサリーソケットから電源プラグを抜く場合は、電源プラグを持って抜いてください。コードの接触不良になります。
※連続での運転は10分以内とし、続けて使用する場合は30分以上休止し、冷却後、使用してください。本器の加熱・オーバーヒートの原因となります。
※本器はDC12V専用です。24V車(バスやトラック等)では使用できません。
※市販の2連〜4連ソケットからのご使用は故障の原因となる恐れがありますので、おやめください。
※本器は単独で使用してください。ヒューズ切れや加熱による破損の原因となります。
※本器は使用中は離れないでください。
※タイヤの空気の補充や充填以外での使用はしないでください。
※業務用・医療に準ずる事には使用できません。
※本器使用中、回転が鈍ったり異音がした場合は使用を中止してください。
※正確な空気圧は必ずタイヤゲージ等で測定してください。空気圧計はあくまでも目安です。
※砂地、ホコリ等の多い場所では使用しないでください。本器内部に入り、故障の原因となります。
※落下やぶつけたりしないでください。本器の破損、ケガの原因となります。

商品説明動画

メルテック エアーコンプレッサー ML250
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01661817
2022-12-26
用途:
軽自動車のタイヤ空気補填

小さいながらちゃんと充填されました。欠点としては音がうるさいこと。ガガガガ・・・という音と振動がかなり大きいです。充填する時間もそれなりに掛かりますがガソリンスタンドまで行く手間と秤にかけたら気にならない程度です。コードの延長も十分で4本のタイヤに十分届きます。バッテリー接続ソケットは付属していないので追加購入しました。

4人が参考にしています
対象商品:
01661817
2022-05-31
用途:
自動車タイヤのエアー充填
その他業種

今まであまり信用していなかったシガ―ソケット電源のエアーコンプレッサーでしたが純正の軽自動車車載のものがメルテックだったので使ってみて納得しました。自動車メーカーが純正車載に指定するだけはあると思いましたちなみに200Kpa入れるのに3分かかりませんでした。

7人が参考にしています
対象商品:
01661817
2021-05-14
用途:
トレーラのタイヤ空気圧のチェックに使用
教育・研究機関

駐車場においてあるトレーラの空気圧のチェックに使用しています。足踏み式よりも楽で助かります。

4人が参考にしています
対象商品:
01661817
2021-02-02
用途:
船の牽引車と船を載せる台車のタイヤへの空気入れ。
御前崎のクルージング 様 (その他業種)

船の牽引車と船を載せる台車は港の港内においてあり、ナンバーは外してあるので、公道を走ってガソリンスタンドへ持って行って空気入れするわけにはいきません。
そういう、漁業や農業、工場内専用の車など、公道を走れない車のタイヤの空気入れには大変重宝する空気入れです。

3人が参考にしています
2022-05-04
用途:
エアが弱い
その他業種

車のタイヤのエア調整のため購入しました。車に組み付けたノーマルタイヤで試したところ正規空気圧が250kpaまでのところ200kpaまでしか上がりませんでした。500kpaの目盛り一杯まで入るのかと思っていたのでショックでした。あとモーター音がかなり煩かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
01661817
2021-10-15
用途:
車のタイヤの空気圧チェック
共栄衡器株式会社 様

タイヤの空気バルブにホース先端の空気バルブを差し込むが、抜くときにレバーを戻しても抜けず、強引に引っ張って抜くとホース先端の空気バルブから毎回黒いカスが出る。数回使うと緩々になって使えなくなりそう。電源プラグをシガーソケットに差し込んだはいいが、抜いたら電源プラグがバラバラになり先端がシガーソケットに残った。やっぱり安物だった。もう買わない。

8人が参考にしています
対象商品:
01661835
2020-02-17
用途:
ツーリング時の備え
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクのシガーソケットのアンペアに合わせてこの商品を選びましたが、シガーソケット用のアダプタは付いてませんでした。これは自分の注意力不足。
バッテリーからの直接受電なら、もっと強力なのを選択できた。とほほ。安いので我慢です。

3人が参考にしています
2020-01-30
用途:
原付タイヤ
サービス業

家のボロい軽自動車から試したところ、上手くいかず、不良でメーカーに送り担当の方から商品に問題無しで送っていただき別の車で試したところ問題なく原付のタイヤに空気がはいりました、メーカーの対応がすごく良くてこちらの不手際なのに良くしていただきありがとうございました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする