ML-200 エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 01661835

 

ML-200 エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 01661835 ML-200 エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 01661835 ML-200 エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 01661835

エアーコンプレッサー

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01661835 品番ML-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空気圧で燃費がよくなる。
ファミリーバイク・ビッグスクター・オートバイ・軽自動車に力を発揮
収納袋付なので、携帯や収納に便利です。
コンパクトなのに350kPaの高出力。

用途保安用品 長さ(mm)(エアーホース)80、(電源コード)1920 質量(g)350 電流(A)動力電流定格3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×95×110 入力DC12V 連続使用時間(分)10以内 メーター感度0〜350kPa ライト種類- ヒューズ容量(A)5ミニガラス管(ヒューズホルダー内)
注意
※本製品を正しく安全にご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みになり、充分に理解されるまで作業を行わないでください。
※誤った使用や、分解・改造による事故・故障などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。

商品説明動画

メルテック エアーコンプレッサー ML250
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01661817
2022-12-26
用途:
軽自動車のタイヤ空気補填

小さいながらちゃんと充填されました。欠点としては音がうるさいこと。ガガガガ・・・という音と振動がかなり大きいです。充填する時間もそれなりに掛かりますがガソリンスタンドまで行く手間と秤にかけたら気にならない程度です。コードの延長も十分で4本のタイヤに十分届きます。バッテリー接続ソケットは付属していないので追加購入しました。

4人が参考にしています
対象商品:
01661817
2022-05-31
用途:
自動車タイヤのエアー充填
その他業種

今まであまり信用していなかったシガ―ソケット電源のエアーコンプレッサーでしたが純正の軽自動車車載のものがメルテックだったので使ってみて納得しました。自動車メーカーが純正車載に指定するだけはあると思いましたちなみに200Kpa入れるのに3分かかりませんでした。

7人が参考にしています
対象商品:
01661817
2021-05-14
用途:
トレーラのタイヤ空気圧のチェックに使用
教育・研究機関

駐車場においてあるトレーラの空気圧のチェックに使用しています。足踏み式よりも楽で助かります。

4人が参考にしています
対象商品:
01661817
2021-02-02
用途:
船の牽引車と船を載せる台車のタイヤへの空気入れ。
御前崎のクルージング 様 (その他業種)

船の牽引車と船を載せる台車は港の港内においてあり、ナンバーは外してあるので、公道を走ってガソリンスタンドへ持って行って空気入れするわけにはいきません。
そういう、漁業や農業、工場内専用の車など、公道を走れない車のタイヤの空気入れには大変重宝する空気入れです。

3人が参考にしています
2022-05-04
用途:
エアが弱い
その他業種

車のタイヤのエア調整のため購入しました。車に組み付けたノーマルタイヤで試したところ正規空気圧が250kpaまでのところ200kpaまでしか上がりませんでした。500kpaの目盛り一杯まで入るのかと思っていたのでショックでした。あとモーター音がかなり煩かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
01661817
2021-10-15
用途:
車のタイヤの空気圧チェック
共栄衡器株式会社 様

タイヤの空気バルブにホース先端の空気バルブを差し込むが、抜くときにレバーを戻しても抜けず、強引に引っ張って抜くとホース先端の空気バルブから毎回黒いカスが出る。数回使うと緩々になって使えなくなりそう。電源プラグをシガーソケットに差し込んだはいいが、抜いたら電源プラグがバラバラになり先端がシガーソケットに残った。やっぱり安物だった。もう買わない。

8人が参考にしています
対象商品:
01661835
2020-02-17
用途:
ツーリング時の備え
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクのシガーソケットのアンペアに合わせてこの商品を選びましたが、シガーソケット用のアダプタは付いてませんでした。これは自分の注意力不足。
バッテリーからの直接受電なら、もっと強力なのを選択できた。とほほ。安いので我慢です。

3人が参考にしています
2020-01-30
用途:
原付タイヤ
サービス業

家のボロい軽自動車から試したところ、上手くいかず、不良でメーカーに送り担当の方から商品に問題無しで送っていただき別の車で試したところ問題なく原付のタイヤに空気がはいりました、メーカーの対応がすごく良くてこちらの不手際なのに良くしていただきありがとうございました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする