Meltec(大自工業)
エアー調整ネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合
F-50・F-51・F-52
注文コード
01661878
品番
GT-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途
ガソリン携行缶 部材
適合
F-50・F-51・F-52
材質
スチール
質量(g)
30
危険物の類別
非危険物
サイズ(Φmm)
8
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき正しくご使用ください。