曜日別特売
PCX-3000 バッテリーチャージャー Meltec(大自工業) 01662666

PCX-3000 バッテリーチャージャー Meltec(大自工業) 01662666
PCX-3000 バッテリーチャージャー Meltec(大自工業) 01662666

バッテリーチャージャー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01662666品番PCX-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽自動車から大型トラックまで使用可能、12V・24Vバッテリーを自動で認識する、フルオートバッテリー充電器です。
12V・24Vバッテリー専用、開放型・密閉型・カルシウムバッテリーに対応。
こまめな充電で突然上がりを防止し、バッテリーも長寿命。

用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V/DC24V(26~115Ah)出力電圧(V)DC14.5/DC29入力電圧(V)AC100(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)26~115出力電流(A)MAX20(DC12V) / MAX10(DC24V)最大電流(A)MAX20(DC12V) / MAX10(DC24V)コード長さ(m)電源コード…約1.8 / 充電コード…約1.8機能充電:全自動充電・リフレッシュ充電・フロート充電幅(mm)290奥行(mm)140高さ(mm)180質量(kg)2.3出力定格DC12.8V 20A / DC25.6V 10A 電圧切り替え付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×180×140入力AC100V・50/60Hz 400VA充電器機能LED表示(充電、完了、逆接)デジタル表示充電方式定電圧・定電流 オート充電方式
注意
※バッテリーの電圧が7.5V以下まで過放電したバッテリーの場合、本製品では充電できません。(電源が入りません)
※DC24Vバッテリーの電圧が15V以下まで過放電したバッテリーの場合、充電器がDC12Vバッテリーと判断しますので、その場合はバッテリー電圧セレクトボタンで24Vに切り替り換えてください。
※業務用及び医療用機器又は、それらに類する機器のバッテリーには充電できません。
※取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662666
2023-03-24
用途: 除雪機のバッテリー充電に使用
たき便利社

ハイブリッド除雪機のためバッテリーの充電に12V2個を使用しており、12Vで充電するには2ケを取り外さなければならなかったので、24Vで充電できるため非常に楽になりました。

対象商品 : 01662666
2019-04-07
用途: バッテリー不良予防のために購入しました。
医療・福祉・介護関連業

到着早々使用させてもらいました。使い方も簡単で良かったです。

対象商品 : 01662657
2016-09-29
用途: バッテリー上がりの車に。
運輸・通信業

問題なく使えています。
素人でも使えます。
重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01662666
2015-07-09
用途: 電動三輪車に使用
有限会社スターカーゴ

素人にも、プロにも簡単に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする