MTU-30P モバイルタップインバーター Meltec(大自工業) 矩形波 定格出力30W 01662937

MTU-30P モバイルタップインバーター Meltec(大自工業) 01662937 MTU-30P モバイルタップインバーター Meltec(大自工業) 01662937

モバイルタップインバーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662937 品番MTU-30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

定格出力30W、車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター。
など使用できます。
内容
USBポート合計 2口2.1AAC100V 1口30W

入力DC12V 出力AC100V 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×77×22 質量(g)110 ピンク 最大出力(W)38 出力波形矩形波 出力周波数(Hz)55 電源(USB電源出力)DC5V2100mA コード長さ(mm)600 保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、過負荷 用途12V専用インバーター
注意
※本製品はDC12V車専用です。DC24V車(トラック等)には使用できません。
※本製品は使用する場合は、バッテリー上がりを防止する為、必ずエンジンをかけてご使用ください。
※アクセサリーソケットの奥行き(深さ)が浅い車両では使用できない場合があります。
※本製品を使用中、本体が熱くなる場合がありますのでご注意ください。
※取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662928
2017-01-18
用途:
車内で

携帯の充電に最適でした。携帯ナビの場合、バッテリーが切れてしまいますが、そんなこともなく快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする