【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×20

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01666315 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。

外径(Φmm)30 長さ(mm)101〜120 厚さ(mm)5 用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質PBC2C タイプパイプ 内径(Φmm)20 切断方法バンドソー切断 切断公差-0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×18.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01666272
2018-11-17
用途:
機械部品の摺動部
トンボ理容所 様 (サービス業)

オプションの寸法指定カットを25mmで頼んだが27mm以上あった。25mm部材、カットしていなければ、ただの端材同然です。端材を正規の価格で買った挙句に再作業が待っています。これは萎える。もしこれが自信を持って出してきた品物だとしたら戦慄を覚える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
296:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする