POWER SYNT 5W40

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01668878 品番79533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。
金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。
低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。
100%化学合成油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
JASO:MA
API:SG

SAE5W40 APISG 基油100%化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01668878 79533 09518329 97782 POWER SYNT 5W40 MOTOREX(モトレックス) POWER SYNT 5W40 MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01668887
2017-08-08
用途:
高回転型エンジンの大型二輪車に使用
個人のお客様

特に支障なく使えています。
本当は もう少し粘度の高めの10W-とかの物が良い様に思ったのですが、さほどエンジンを酷使するわけでもないので、入手も無難さそうだった 5W-40 のこれにしました。

対象商品:
01668887
2015-12-11
用途:
バイクメンテナンス

価格、性能に大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする