POWER SYNT 10W60

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01668896 品番79535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。
金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。
低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。
100%化学合成油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
JASO:MA
API:SG

SAE10W60 APISG 基油100%化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01668896 79535 18513654 97786 POWER SYNT 10W60 MOTOREX(モトレックス) POWER SYNT 10W60 MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09518347
2021-07-23
用途:
KTMオイル交換

KTMメーカー指定のオイルなので、毎回コレです。
特売日を狙えばかなりお得かと。

対象商品:
18513654
2020-08-24
用途:
定期メンテナンス
製造業

お値打ちに購入できて次回も購入しようと思います。
運送会社については時間指定等ができると、とても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09518347
2020-03-13
用途:
バイクのエンジンオイル交換

毎回オイル交換には使用しているがエンジン調子良好。

対象商品:
09518347
2018-07-09
用途:
バイクオイル交換
その他業種

この商品はバイクシヨップなどでしか入手できないのに偶々モノタロウさんにおいてありビックリ購入しました。

対象商品:
01668896
2017-03-24
用途:
バイクのオイル交換
建設業・工事業

KTMのバイクの指定になってるので使いました。
安くて助かりました。

対象商品:
09518347
2018-05-16
用途:
バイクメンテナンス時オイル交換
教育・研究機関

旧車のエンジン音の軽減に貢献、ギヤー鳴り(バックラッシュ)整備調整中です。

対象商品:
01668896
2017-08-08
用途:
転がり軸受けでピストンクリアランスの大きなエンジンに使用
個人のお客様

納期表示に問題有り。
納期4日の表示で 2017/06/22 に注文したら納期遅延との連絡があり、結局2017/7/31発送となりました。
その間同商品の納期表示は1〜2日の修正がされていましたが、1カ月以上とかにはなっていませんでした。
贔屓目で言っても供給体制に問題を抱えている。
悪く言えば景品表示法違反に抵触すると思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
01668905
2014-08-26
用途:
オイル交換用オイル

エンジンが大きいため高温対応ですごくいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする