CROSSPOWER10W50

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01668932 品番79539
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。
湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。
KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。
摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。
100%化学合成油。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

SAE10W50 APISG 基油100%化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01668932 79539 09518286 97791 CROSSPOWER10W50 MOTOREX(モトレックス) CROSSPOWER10W50 MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09518295
2020-09-29
用途:
バイクのオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

701スーパーモトの純正指定オイル
コレにしとけば間違いは無いです。

対象商品:
09518286
2020-06-05
用途:
バイクに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ビックシングルにはうってつけのオイルです。
熱だれもしにくいので気に入ってます。

対象商品:
09518295
2018-12-06
用途:
耐久レース用
アイ・エム・アイ株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

350で耐久レースに使用してます。

細かいことは良くわかりませんが、可もなく不可もなく使用できています。

2レース毎に交換しています。

対象商品:
01668948
2018-02-02
用途:
バイク オイル交換

レースユースです。うちはズーとモトレックスを使っています。この値段で全合成オイル、性能は文句なしです。このオイルが原因でエンジンが壊れたことは有りません。

対象商品:
01668932
2017-12-20
用途:
オイル交換
建設業・工事業

KTM350sxへの使用です。変えた当初はクラッチの切れも良いです。3回走行毎程度の交換で純正なので不可なく使用しています。

対象商品:
01668948
2018-02-02
用途:
バイク オイル交換

レースユーザーです。モトレックスのオイルで間違いないです。

対象商品:
01668948
2016-11-03
用途:
バイクのメンテナンス

400cc単気筒、水冷エンジンに使っています。シフトフィーリングがよくなり、とてもいいオイルです。

対象商品:
01668932
2015-11-19
用途:
XR250 オイル交換に

夏場でも湯温が安定し、油温計の数字を見てヒヤヒヤしなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする