最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
701スーパーモトの純正指定オイルコレにしとけば間違いは無いです。
ビックシングルにはうってつけのオイルです。熱だれもしにくいので気に入ってます。
350で耐久レースに使用してます。細かいことは良くわかりませんが、可もなく不可もなく使用できています。2レース毎に交換しています。
レースユースです。うちはズーとモトレックスを使っています。この値段で全合成オイル、性能は文句なしです。このオイルが原因でエンジンが壊れたことは有りません。
KTM350sxへの使用です。変えた当初はクラッチの切れも良いです。3回走行毎程度の交換で純正なので不可なく使用しています。
レースユーザーです。モトレックスのオイルで間違いないです。
400cc単気筒、水冷エンジンに使っています。シフトフィーリングがよくなり、とてもいいオイルです。
夏場でも湯温が安定し、油温計の数字を見てヒヤヒヤしなくなりました。