CROSSPOWER10W60

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード01668984 品番79544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。
湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。
KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。
摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。
100%化学合成油。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

SAE10W60 APISG 基油100%化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01668984 79544 09518304 97794 CROSSPOWER10W60 MOTOREX(モトレックス) CROSSPOWER10W60 MOTOREX(モトレックス) 1缶(4L) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09518304
2022-04-18
用途:
バイクオイルメンテ
製造業

化学合成油としてはかなりリーズナブル。
粘度も高いので空冷にもマッチングが良いと思います。
KTM250EXC-F,ハスクFE250、TTR125に使って特に不具合無し。

対象商品:
09518304
2021-05-24
用途:
このオイルは在庫が少ないようですが
ファクトリーY 様

モノタロウさんでも購入時は1ヶ月以上の納期となりましたが実際は一週間で届きました。ありがたかったです。

対象商品:
09518304
2021-05-21
用途:
1000km毎交換
有限会社ワイケー工業 様 (製造業)

KTM指定オイルで他のオイルは使用したことがなくメーカー指定なので安心。

対象商品:
09518304
2020-06-10
用途:
KTM 690DUKEに使用

LC4の指定オイル。油圧不足による潤滑不良を避けるためのスペックと特性を持っているオイルとして指定されているので、おとなしく従います。量は上限のちょい下、添加剤は入れず様子を見ます。
交換後すぐはシフトが渋く不安を覚えましたが、油温が上がってからはスムーズになり、その後は冷間でも渋くなることはありませんでした。
交換前後でのエンジンフィールの違いはあまり感じませんが、1,200kmで換えたからかもしれません。
これから梅雨、夏とオイルには厳しい季節ですが、いい仕事してくれるよう願っています。

対象商品:
09518304
2020-06-11
用途:
オートバイのエンジンオイルに使用

突出した部分はありませんが、大変バランスが良いエンジンオイルだという印象です。また、上が60という粘度設定がある製品が少ないので、助かっています。対価格性能は、非常に高いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09518304
2020-05-07
用途:
オートバイのメンテナンス

安価ですがKTM指定だけあって、それなりに良いオイルです。

対象商品:
01668984
2018-04-16
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

送料など考えると、他のネットショッピングで買うより安いです

対象商品:
01668984
2015-09-15
用途:
KTM690DUKEのオイル交換用

安いのに高性能で100%化学合成。純正指定でもあるので安心です。LC4エンジンはロッカーアームに持病が有るので10W60を年中使用しています。これからもこれ1本です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする